S71911 ACD/HCP4A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-CB-2I1O-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnellpOHhNREUwTVRrMU9UazBOakkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTk1YMUJJWDBOQ1h6SkpNVTlmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGE2YzYxZDlkY2M0NzUxYmJmNTgwN2YyYjAzNzI4NzA3NjZhYWU5NTE5ZDk2OTRlYzY3MDdjYTk4MTUxOWFlMmI
15056145 精密球轴承 

INA INA

S71911 ACD/HCP4A

描述

INA S71911 ACD/HCP4A

Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 80MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

S71911 ACD/HCP4A

BDI部件号
15056145

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 80MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新