https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmd3TVM4eE1EYzJOamN6T0RFNU5EUTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmTWxOTVgxQklYMU5DWHpKSk1VOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y0OTUyMzVhODQ4M2U0MmFkYzkzMzMxOTNkZTBlZjFhNjQ3MzBjMTIwOTkwMmJlNDg3MzY0YTcwMGIwNjQxMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmd3TVM4eE1EYzJOamN6T0RFNU5EUTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmTWxOTVgxQklYMU5DWHpKSk1VOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y0OTUyMzVhODQ4M2U0MmFkYzkzMzMxOTNkZTBlZjFhNjQ3MzBjMTIwOTkwMmJlNDg3MzY0YTcwMGIwNjQxMg
SKF
SKF
S71912 ACDGA/P4A
SKF SKF
描述
SKF S71912 ACDGA/P4A
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
S71912 ACDGA/P4A
BDI部件号
1306475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S71912-ACDGA-P4A/p/1306475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574120291
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
S71912 ACDGA/P4A
重量/磅
0.487
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米