S71914 ACB/HCP4ADGA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd6WVM4eE1EYzNNRE16TVRRMk56Z3dOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFRGOVFTRjlEUWw4eFNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNDI5YWNiM2IxNWIxYjIxM2VjNDlmMjkyYzRkZmI2YzhkNmRlYjc1MzgyM2Q4Y2RjYTkzZGM3YThhOWI4Zjg
1306481 精密球轴承 

SKF SKF

S71914 ACB/HCP4ADGA

描述

SKF S71914 ACB/HCP4ADGA

Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 32MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

S71914 ACB/HCP4ADGA

BDI部件号
1306481

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 15

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574504329
重量 / Kilogram
0.714
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed B Design
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
S71914 ACB/HCP4ADGA
重量/磅
1.515
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 32MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新