NTN
NTN
SC05A97CS35PX1
NTN NTN
描述
NTN SC05A97CS35PX1
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 56MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
SC05A97CS35PX1
BDI部件号
1229274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SC05A97CS35PX1/p/1229274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.138
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 56MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
2.205 英寸 | 56 毫米