SC850LLBNRC3MPX#01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PACB1-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneE5DOHhNRFV6TnpRME5EZzJPREV5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTk1YMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMWIxOWVjMDdmODkxZmZkNjE0YzE3ZGUwYWU3ZTRjZDQzMjcxNGEzNzliMjQzYWExMDNjNjRlZWU5ZGUyZjUy
1229651 精密球轴承 

NTN NTN

SC850LLBNRC3MPX#01

描述

NTN SC850LLBNRC3MPX#01

Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals Enclosure; Special Precision Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Steel Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing

制造商部件号

SC850LLBNRC3MPX#01

BDI部件号
1229651

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359659313
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Ultra High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.012
详细描述
Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals Enclosure; Special Precision Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Steel Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
0.276 英寸 | 7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新