SF07A17PX1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PSRB-O-NL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaU5TOHhNRFF5TWprNU9EQTNNek0zTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFgwNU1YMU5DWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMjdmNzkyYTk4Y2JlOWEwOGJiZTY5OWVlNWM0NDNiZTk1YmE5MTE2MDJkZWY2NWZjOGVhOTllMzdkZjhmMjMz
1229877 精密球轴承 

NTN NTN

SF07A17PX1

描述

NTN SF07A17PX1

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 14.5MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Nylon Cage Material

制造商部件号

SF07A17PX1

BDI部件号
1229877

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.207
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 14.5MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Nylon Cage Material
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
0.571 英寸 | 14.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新