SF3670DBP4L https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PACB1-OPEN-SF2046-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobVpTOHhNRFV6T0RjMk5ERTNNek0wTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxQkZUbDlUUmpJd05EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yjc2OThiNzg3YmUwMWU5MTc1YTg2MThmM2YzMmQ1ZmNjYThhYTI5NGU5YzMwZjhkY2UxM2ZiYTkxYjhiMzQ0Zg
21519216 精密球轴承 

NTN NTN

SF3670DBP4L

描述

NTN SF3670DBP4L

Precision Ball Bearing; 180MM Bore; 312MM Outside Diameter; 33MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Steel Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement

制造商部件号

SF3670DBP4L

BDI部件号
21519216

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4550253073680
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
None
滚道类型
2 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
20.375
详细描述
Precision Ball Bearing; 180MM Bore; 312MM Outside Diameter; 33MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Steel Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
12.283 英寸 | 312 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新