SKF
SKF
SKF 7210CD/P4ADGB
SKF SKF
描述
SKF 7210CD/P4ADGB ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 40MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
7210 CD/P4ADGB
BDI部件号
1265579
详情
1521.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-7210CD-P4ADGB/p/1265579
单价(不含税)
¥1,521.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576626531
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7210 CD/P4ADGB
重量/磅
2.092
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 40MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米