SKF
SKF
SKF BSD4090CGA
SKF SKF
描述
SKF BSD4090CGA ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 62 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
BSD 4090 CGA
BDI部件号
1415836
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-BSD4090CGA/p/1415836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570515176
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
62 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Super Precision | Single Direction | Modified Internal Design
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BSD 4090 CGA
重量/磅
1.433
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 62 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米