SKF
SKF
SKF BSD4575 CGB
SKF SKF
描述
SKF BSD4575 CGB ; 轴承/丝杠支撑轴承
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 62 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
BSD 4575 CGB
BDI部件号
1299844
详情
352.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-BSD4575-CGB/p/1299844
单价(不含税)
¥352.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570892772
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
62 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BSD 4575 CGB
重量/磅
0.592
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 62 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米