https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd3WlM4eE1EYzNNREkyTWpZeU1qSXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYzgyMzc2ZjYyMzYyODE4YjIwMDM5MjBkMTNiNmJhY2I2MmU5M2JhM2IwNDM5ZDhhMWVkZjNhYjIyYzRkYmFh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd3WlM4eE1EYzNNREkyTWpZeU1qSXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYzgyMzc2ZjYyMzYyODE4YjIwMDM5MjBkMTNiNmJhY2I2MmU5M2JhM2IwNDM5ZDhhMWVkZjNhYjIyYzRkYmFh
NEW HAMPSHIRE B BRGS
NEW HAMPSHIRE B BRGS
SR-4ZZ ABEC7
NEW HAMPSHIRE B BRGS NEW HAMPSHIRE B BRGS
描述
NEW HAMPSHIRE B BRGS SR-4ZZ ABEC7
Precision Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Stainless Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
SR-4ZZ ABEC7
BDI部件号
21450665
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SR-4ZZ-ABEC7/p/21450665
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Stainless Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
Standard
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.0097
详细描述
Precision Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Stainless Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米