https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnek1TOHhNRE0zTXpFM01ERTJOemd6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjI3N2M1MWQwNWI1NGVlYTBkMmUwYjgxYTBlOWJiODJmMmU3ZGJlNjdjNjQ4NzRmOTBhYjA0M2QzYWE4NWIyYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnek1TOHhNRE0zTXpFM01ERTJOemd6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjI3N2M1MWQwNWI1NGVlYTBkMmUwYjgxYTBlOWJiODJmMmU3ZGJlNjdjNjQ4NzRmOTBhYjA0M2QzYWE4NWIyYQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
SSR-14-2RS P/6
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING SSR-14-2RS P/6
Precision Ball Bearing; 7/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Stainless Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material
制造商部件号
SSR-14-2RS P/6
BDI部件号
209791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SSR-14-2RS-P-6/p/209791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075087919
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Stainless Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Stainless Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
SSR-14-2RS P/6
重量/磅
0.22
详细描述
Precision Ball Bearing; 7/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Stainless Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米