对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SSRI-518-DB2RA7P25L01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRBP-O-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhrTlM4eE1EYzNNREUwTmpjNE56TTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbEJmVDE5VFZFeGZVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0NzRlMThmN2FlNTg1ZDY2YWIxNjE2ZThmNTI3NzY3NDljMmU5MDMxMWEzODYyYmZjMmJmZjM5OGU4ODJkODI
21451304 精密球轴承 

NIPPON MINIATURE BRG NIPPON MINIATURE BRG

SSRI-518-DB2RA7P25L01

描述

NIPPON MINIATURE BRG SSRI-518-DB2RA7P25L01

Precision Ball Bearing; 1/8" Bore; 5/16" Outside Diameter; 7/64" Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Stainless Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; Stainless Steel Cage Material

制造商部件号

SSRI-518-DB2RA7P25L01

BDI部件号
21451304

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NIPPON MINIATURE BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Stainless Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
0 Degree
预加载
Standard
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Stainless Steel
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 1/8" Bore; 5/16" Outside Diameter; 7/64" Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Stainless Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; Stainless Steel Cage Material
孔径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
宽度
0.109 英寸 | 2.769 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新