https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJobFlTOHhNRFF5TWprNU5ESTNNakk0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUwaE1SRjlUVkV4ZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2JkOWQwMTU0NmE2MTZlM2JkYTZjYmExNzQ2N2EwNmRhZWU2ZGY5MWU2N2NkNzNmMzM3MDA1ZmUwNjMxNzgxNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJobFlTOHhNRFF5TWprNU5ESTNNakk0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUwaE1SRjlUVkV4ZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2JkOWQwMTU0NmE2MTZlM2JkYTZjYmExNzQ2N2EwNmRhZWU2ZGY5MWU2N2NkNzNmMzM3MDA1ZmUwNjMxNzgxNg
NTN
NTN
TS3-63208ZZC4P6#04
NTN NTN
描述
NTN TS3-63208ZZC4P6#04
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.16MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
TS3-63208ZZC4P6#04
BDI部件号
1231781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/TS3-63208ZZC4P6%2304/p/1231781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253053347
重量 / Kilogram
0.603
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.16MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
宽度
1.187 英寸 | 30.16 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米