TS3-63214ZZC4P6#03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJobFlTOHhNRFF5TWprNU5ESTNNakk0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUwaE1SRjlUVkV4ZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2JkOWQwMTU0NmE2MTZlM2JkYTZjYmExNzQ2N2EwNmRhZWU2ZGY5MWU2N2NkNzNmMzM3MDA1ZmUwNjMxNzgxNg
1231782 精密球轴承 

NTN NTN

TS3-63214ZZC4P6#03

描述

NTN TS3-63214ZZC4P6#03

Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

制造商部件号

TS3-63214ZZC4P6#03

BDI部件号
1231782

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4550253053354
重量 / Kilogram
1.77
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新