https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-BRPH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoaE1pOHhNRGN4TVRJMk9EY3lNRFkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpRU0Y5VFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNWRkMzY1NzgwYmFhYTg5MmYxM2UxNmMzNTZjNjlmMDk1ZmNiYjkxMjdhZjdjYTMyZjE4ZjhiMjBhNWE2NTA3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-BRPH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoaE1pOHhNRGN4TVRJMk9EY3lNRFkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpRU0Y5VFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNWRkMzY1NzgwYmFhYTg5MmYxM2UxNmMzNTZjNjlmMDk1ZmNiYjkxMjdhZjdjYTMyZjE4ZjhiMjBhNWE2NTA3
SKF
SKF
VKBC 20018
SKF SKF
描述
SKF VKBC 20018
Precision Ball Bearing; 42MM Bore; 80MM Outside Diameter; 42MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree | 35 Degree Contact Angle; Phenolic | Brass Cage Material
制造商部件号
VKBC 20018
BDI部件号
1422453
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/VKBC-20018/p/1422453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577688576
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree | 35 Degree
预加载
None
滚道类型
2 Rib Inner Ring and Outer Ring | 1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic | Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row Thrust Pack | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BA2B 309609 AD
重量/磅
1.81
详细描述
Precision Ball Bearing; 42MM Bore; 80MM Outside Diameter; 42MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree | 35 Degree Contact Angle; Phenolic | Brass Cage Material
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
1.654 英寸 | 42 毫米