https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-PACB1-2SHLD-SS-2I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJneFlpOHhNREl6TnpZMk9UY3pOalEzT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTklURVJmVTFOZk1ra3lUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2YxMjlhMzg3MjFlNWY1Mjc4ZGYzMTRiZGMzY2E4YjUxYTJlYWZiYmJmMzIwYzczN2MzMjliZTgwMzI3Zjc5Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-PACB1-2SHLD-SS-2I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJneFlpOHhNREl6TnpZMk9UY3pOalEzT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTklURVJmVTFOZk1ra3lUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2YxMjlhMzg3MjFlNWY1Mjc4ZGYzMTRiZGMzY2E4YjUxYTJlYWZiYmJmMzIwYzczN2MzMjliZTgwMzI3Zjc5Zg
SKF
SKF
W 609-2Z/P6
SKF SKF
描述
SKF W 609-2Z/P6
Precision Ball Bearing; 9MM Bore; 24MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material
制造商部件号
W 609-2Z/P6
BDI部件号
1423904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/W-609-2Z-P6/p/1423904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Stainless Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.03086
详细描述
Precision Ball Bearing; 9MM Bore; 24MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米
宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米