W 61800-2Z/P6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-PACB1-2SHLD-SS-2I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJneFlpOHhNREl6TnpZMk9UY3pOalEzT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTklURVJmVTFOZk1ra3lUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2YxMjlhMzg3MjFlNWY1Mjc4ZGYzMTRiZGMzY2E4YjUxYTJlYWZiYmJmMzIwYzczN2MzMjliZTgwMzI3Zjc5Zg
1308769 精密球轴承 

SKF SKF

W 61800-2Z/P6

描述

SKF W 61800-2Z/P6

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material

制造商部件号

W 61800-2Z/P6

BDI部件号
1308769

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Stainless Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.01102
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
宽度
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新