XCB71912-E-T-P4S-UL https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJobE1DOHhNRFV6TnpRek9EVXhNVEV6TkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlEUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVmZDMzZmRlOGE2ZmQ0YWE4ZmNjNWViMDVkZTliMGMyZGMxZTUyNzlmODUyYzQ4NzA4MGQwMmEyOGEwZmM5ZGM
23955641 精密球轴承 

FAG FAG

XCB71912-E-T-P4S-UL

描述

FAG XCB71912E.T.P4SUL ; 轴承/角接触球轴承

Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement

制造商部件号

XCB71912-E-T-P4S-UL

BDI部件号
23955641

详情

1916.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,916.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 27

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677510501
重量 / Kilogram
0.158
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball | With Cronidur Rings
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.34807
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新