https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-2SL-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoak1pOHhNRFV6TnpRek9URXdNRGsxT0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTk1YMUJJWDBOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkxZTAwZGJhODNlYmZlNTc1ZWQ0ZWQ1MzFmOWI4N2FmOWQzZjcxYmJlNmE1MTI0NWQ2ZDYzMWUzMDRmMzcxN2I
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-2SL-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoak1pOHhNRFV6TnpRek9URXdNRGsxT0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTk1YMUJJWDBOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkxZTAwZGJhODNlYmZlNTc1ZWQ0ZWQ1MzFmOWI4N2FmOWQzZjcxYmJlNmE1MTI0NWQ2ZDYzMWUzMDRmMzcxN2I
FAG
FAG
XCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL
FAG FAG
描述
FAG XCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL#E ; 轴承/主轴轴承
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 16MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
XCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL
BDI部件号
23943570
详情
3652.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL/p/23943570
单价(不含税)
¥3,652.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677629838
重量 / Kilogram
0.258
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.56981
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 16MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米