XLBC-5 P/5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGXXX-PSRB1-O-BR-SB-2I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMllTOHhNRFV6TnpRME16SXlPVGN5Tmk5SlRrUlRRMFZDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpGZlQxOUNVbDlUUWw4eVNUSlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk1MzBhZmE1ZjBlZmQ2MDA0MzVkMDhlNDgxOGMzY2RmNGNlZjA2YzE2MWFmYjdmOGYxNTM3ZWEwNmI4NDBjMWM
26311158 精密球轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

XLBC-5 P/5

描述

SCHEERER BEARING XLBC-5 P/5

Precision Ball Bearing; 5" Bore; 7" Outside Diameter; 1" Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing

制造商部件号

XLBC-5 P/5

BDI部件号
26311158

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
重量 / US pound
5
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Riveted Cage
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
5
详细描述
Precision Ball Bearing; 5" Bore; 7" Outside Diameter; 1" Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
孔径
5 英寸 | 127 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新