XLS-7 3/4 AC P/6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd6T1M4eE1EYzNNVEF4TkRBeU5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVRGOVRRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDg5ZDgxOGM5Mjk2ODE5NzYzMTA5OGUyMzE1ZDQ0Nzg1YmQwMjY2MGY0ZDA2MzQ1YjI2N2IxYjRlNmRkYmVjOQ
210899 精密球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

XLS-7 3/4 AC P/6

描述

CONSOLIDATED BEARING XLS-7 3/4 AC P/6

Precision Ball Bearing; 7-3/4" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

XLS-7 3/4 AC P/6

BDI部件号
210899

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075240680
重量 / Kilogram
5.783
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
12.5
详细描述
Precision Ball Bearing; 7-3/4" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新