ZKLF-1560-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SL-PLC-SB-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmd3TWk4eE1EYzNNRGs0TXpBMU9UUTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOTVgxQk1RMTlUUWw5R1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTZjZWU4ZmFjMzk5OWYyZTliNGE1YjM0ZjNiMTY3OGJjZWJkOWJjYTg4MDc0M2Y2ODExOGQ4NDc2NmNiNGY2YQ
211046 精密球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

ZKLF-1560-2RS

描述

CONSOLIDATED BEARING ZKLF-1560-2RS

Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 60MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

ZKLF-1560-2RS

BDI部件号
211046

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075249874
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Double Direction | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
ZKLF-1560-2RS
重量/磅
0.95
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 60MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新