https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SHLD-PLC-SB-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmczTkM4eE1EYzNNRGcyTVRReU5EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOSVRFUmZVRXhEWDFOQ1gwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTViZWEyOThjNWQyYWM5NzNjNjg0N2EzYWY4MGIyYmMzYzRmMGUzOGQ4ZDI1ZDViYTIwMGZmN2EyZDU2MjA1Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SHLD-PLC-SB-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmczTkM4eE1EYzNNRGcyTVRReU5EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOSVRFUmZVRXhEWDFOQ1gwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTViZWEyOThjNWQyYWM5NzNjNjg0N2EzYWY4MGIyYmMzYzRmMGUzOGQ4ZDI1ZDViYTIwMGZmN2EyZDU2MjA1Nw
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
ZKLF-40100-ZZ
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING ZKLF-40100-ZZ
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
ZKLF-40100-ZZ
BDI部件号
211061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZKLF-40100-ZZ/p/211061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075256520
重量 / Kilogram
229.61
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Double Direction | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
ZKLF-40100-ZZ
重量/磅
3.22
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米