ZKLF3080-2Z-PE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SHLD-PLC-SB-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmczTkM4eE1EYzNNRGcyTVRReU5EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOSVRFUmZVRXhEWDFOQ1gwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTViZWEyOThjNWQyYWM5NzNjNjg0N2EzYWY4MGIyYmMzYzRmMGUzOGQ4ZDI1ZDViYTIwMGZmN2EyZDU2MjA1Nw
19265522 精密球轴承 

INA INA

ZKLF3080-2Z-PE

描述

INA ZKLF3080-2Z-PE

Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 80MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

ZKLF3080-2Z-PE

BDI部件号
19265522

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643182027
重量 / Kilogram
0.733
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.7196
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 80MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新