https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SHLD-PLC-SB-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmczTkM4eE1EYzNNRGcyTVRReU5EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOSVRFUmZVRXhEWDFOQ1gwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTViZWEyOThjNWQyYWM5NzNjNjg0N2EzYWY4MGIyYmMzYzRmMGUzOGQ4ZDI1ZDViYTIwMGZmN2EyZDU2MjA1Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SHLD-PLC-SB-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmczTkM4eE1EYzNNRGcyTVRReU5EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOSVRFUmZVRXhEWDFOQ1gwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTViZWEyOThjNWQyYWM5NzNjNjg0N2EzYWY4MGIyYmMzYzRmMGUzOGQ4ZDI1ZDViYTIwMGZmN2EyZDU2MjA1Nw
INA
INA
ZKLF50115-2Z-PE
INA INA
描述
INA ZKLF50115-2Z-PE
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 115MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
ZKLF50115-2Z-PE
BDI部件号
19265488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZKLF50115-2Z-PE/p/19265488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643182003
重量 / Kilogram
1.784
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
4.10059
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 115MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米