https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SL-PLC-SB-WOF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhoWVM4eE1EYzNNamd4TnpJME9ESTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOTVgxQk1RMTlUUWw5WFQwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjYyMjg3NzllMTE5ZDUwYmM3ZDAyMGNjODQ2MWEyNjZiNjA1ZTUxM2M4MmZmODc0YmE1OTIyOGNkYTAwMWYyZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SL-PLC-SB-WOF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhoWVM4eE1EYzNNamd4TnpJME9ESTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOTVgxQk1RMTlUUWw5WFQwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjYyMjg3NzllMTE5ZDUwYmM3ZDAyMGNjODQ2MWEyNjZiNjA1ZTUxM2M4MmZmODc0YmE1OTIyOGNkYTAwMWYyZQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
ZKLN-2557-2RS
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING ZKLN-2557-2RS
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 57MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
ZKLN-2557-2RS
BDI部件号
211080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZKLN-2557-2RS/p/211080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075250030
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Double Direction | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
ZKLN-2557-2RS
重量/磅
0.75
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 57MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
2.244 英寸 | 57 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米