https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 10406
211165 自调心球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

10406

描述

CONSOLIDATED BEARING 10406

Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

10406

BDI部件号
211165

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075153768
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 1.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
10406
重量/磅
1.819
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新