11209 TN9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJneU1TODVOamMwTWpreU9ESXlNRFEyTG1wd1p3fGMxMjQwMzU5MTZmOWM3NjlhMWJlMjdiNjY5ZmI3MmYzNjYzMmQ1YzI3OWJjMzkyMzZjYTg1OWUyYWM1ODJkMTI
1413806 自调心球轴承 

SKF SKF

11209 TN9

描述

SKF 11209 TN9

Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 58MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

11209 TN9

BDI部件号
1413806

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571228273
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | Extended Inner Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 58MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新