FAG
FAG
1206-K-TVH-C3
FAG FAG
描述
FAG 1206-K-TVH-C3 ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Tapered Adapter Mount; 62MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
FAG 1206-K-TVH-C3
BDI部件号
1138525
详情
57.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1206-K-TVH-C3/p/1138525
单价(不含税)
¥57.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 60 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064328162952
重量 / Kilogram
0.217
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-306
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1206-K-TVH-C3
制造商内部编号
60368923
重量/磅
0.476
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Tapered Adapter Mount; 62MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
内圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米