1211 EKTN9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnek9DOHhNREkyTXpJMU5EWXpNRFF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4YTBiMjRhMGMyOTg0NTQ2MzI4YzdhNTNkZjU2ZTQxZjE0Y2QxMWRiZDc1MmZmZWQ2NDc2NDA5NjI3ZDNlOTY
1418629 自调心球轴承 

SKF SKF

1211 EKTN9

描述

SKF 1211 EKTN9 ; 轴承/调心球轴承

Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 21MM Inner Race Width; 21MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

1211 EKTN9

BDI部件号
1418629

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 33
BDI- 匈牙利 35
BDI- 罗马尼亚 33
BDI- 美国 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576623509
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-211
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1211 EKTN9
重量/磅
1.565
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 21MM Inner Race Width; 21MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
内圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新