https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 1212KC3
1197155 自调心球轴承 

NTN NTN

1212KC3

描述

NTN 1212KC3

Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 22MM Inner Race Width; 22MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

制造商部件号

1212KC3

BDI部件号
1197155

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359255508
重量 / Kilogram
0.87
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-212X
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
2.00621
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 22MM Inner Race Width; 22MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新