1213K https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoalpTOHhNRFExT0RnME5ESXpNemMxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOUxYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI3NDk2YzJmZDlkYTUyYTM2YjVkM2RiOGExYWMzNTM1ODkwNzY0NjE1NzkwNGRkMzFhMDZlOTQyZWE1MjI1NTY
553539 自调心球轴承 

KOYO KOYO

1213K

描述

KOYO 1213K

Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Tapered Adapter Mount; 120MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

1213K

BDI部件号
553539

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790001239
重量 / Kilogram
11.28
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-213X
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1213K
重量/磅
2.49122
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Tapered Adapter Mount; 120MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
内圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新