SKF
SKF
1216
SKF SKF
描述
SKF 1216
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Shaft Mount; 140MM Outside Diameter; 26MM Inner Race Width; 26MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1216
BDI部件号
1418216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1216/p/1418216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576605390
重量 / Kilogram
1.68
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1216
重量/磅
3.735
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Shaft Mount; 140MM Outside Diameter; 26MM Inner Race Width; 26MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米