1217 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnM09TOHhNRFExT0RnME16ZzBNRFUwTWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZjg5ZDg1MDAwOGI1MWMxOWY3N2EzNGFjNjcwMjNlMGRlODhlODU3YmI5NTI0YWI1MTZkODBlZDY3NGIxNDEy
553541 自调心球轴承 

KOYO KOYO

1217

描述

KOYO 1217

Self Aligning Ball Bearing; 85MM Bore; Shaft Mount; 150MM Outside Diameter; 28MM Inner Race Width; 28MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

1217

BDI部件号
553541

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790001321
重量 / Kilogram
2.07
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
4.56356
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 85MM Bore; Shaft Mount; 150MM Outside Diameter; 28MM Inner Race Width; 28MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新