https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoalppOHhNRGcyTURJNE16RXpNems0TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOUtYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY2ZTMyMGRlZGExOTljNDdjMmUyMTc5N2ZjZDI2ZjFjYzMyNTA4MTQwOTA5MjdkMDBiY2U2YjUwZDI4MWY4ZTM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoalppOHhNRGcyTURJNE16RXpNems0TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOUtYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY2ZTMyMGRlZGExOTljNDdjMmUyMTc5N2ZjZDI2ZjFjYzMyNTA4MTQwOTA5MjdkMDBiY2U2YjUwZDI4MWY4ZTM
NSK
NSK
1218KJ
NSK NSK
描述
NSK 1218KJ
Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Tapered Adapter Mount; 160MM Outside Diameter; 30MM Inner Race Width; 30MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1218KJ
BDI部件号
1183706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1218KJ/p/1183706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176030741
重量 / Kilogram
2.5
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-218
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1218KJ
重量/磅
5.62178
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Tapered Adapter Mount; 160MM Outside Diameter; 30MM Inner Race Width; 30MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
内圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米