https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmcwTVM4eE1EYzNNRGc1T0RFeU5EZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYMVJRUkY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYTk5ZjdlMTAyYWE3MmQxZGQ1NDU1ZWU4YzZhNWRjNmM5MWZlYjI0YmU3MmM2NDdiYzFjMjA2NTRiNmVlMjdk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmcwTVM4eE1EYzNNRGc1T0RFeU5EZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYMVJRUkY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYTk5ZjdlMTAyYWE3MmQxZGQ1NDU1ZWU4YzZhNWRjNmM5MWZlYjI0YmU3MmM2NDdiYzFjMjA2NTRiNmVlMjdk
FAG
FAG
1220-K-M-C3
FAG FAG
描述
FAG 1220-K-M-C3 ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Tapered Adapter Mount; 180MM Outside Diameter; 34MM Inner Race Width; 34MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
FAG 1220-K-M-C3
BDI部件号
1138572
详情
1109.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1220-K-M-C3/p/1138572
单价(不含税)
¥1,109.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801184212
重量 / Kilogram
3.833
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-320
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1220-K-M-C3
制造商内部编号
60372533
重量/磅
8.686
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Tapered Adapter Mount; 180MM Outside Diameter; 34MM Inner Race Width; 34MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
内圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

