对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

1222KJ https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoalppOHhNRGcyTURJNE16RXpNems0TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOUtYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY2ZTMyMGRlZGExOTljNDdjMmUyMTc5N2ZjZDI2ZjFjYzMyNTA4MTQwOTA5MjdkMDBiY2U2YjUwZDI4MWY4ZTM
17757428 自调心球轴承 

NSK NSK

1222KJ

描述

NSK 1222KJ

Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Tapered Adapter Mount; 200MM Outside Diameter; 38MM Inner Race Width; 38MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

1222KJ

BDI部件号
17757428

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176409752
重量 / Kilogram
5.33
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-222
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
11.75062
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Tapered Adapter Mount; 200MM Outside Diameter; 38MM Inner Race Width; 38MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
内圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新