SKF
SKF
129 TN9
SKF SKF
描述
SKF 129 TN9
Self Aligning Ball Bearing; 9MM Bore; Shaft Mount; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
129 TN9
BDI部件号
1422067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/129-TN9/p/1422067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577752918
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
129 TN9
重量/磅
0.048
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 9MM Bore; Shaft Mount; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
内圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米