129WA https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnMlpDOHhNRGcyTURNMk1UVXhOVEF6T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ODZlODdhOTMwNGVjYzk3YWRmYjk2MDBmODMzNGE3NjczMDdkNjc1Mzg4ZDg5NDg3MjY2OWExYzA2MDk4ZTJl
1183768 自调心球轴承 

NSK NSK

129WA

描述

NSK 129WA ; 轴承/双列调心球轴承

Self Aligning Ball Bearing; 9MM Bore; Shaft Mount; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

NSK 129WA

BDI部件号
1183768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
0.0463
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 9MM Bore; Shaft Mount; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
内圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新