SKF
SKF
1303 EM/P62
SKF SKF
描述
SKF 1303 EM/P62
Self Aligning Ball Bearing; 17MM Bore; Shaft Mount; 47MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; C2-Snug
制造商部件号
1303 EM/P62
BDI部件号
1258285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1303-EM-P62/p/1258285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570016734
重量 / Kilogram
0.134
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
游隙
C2-Snug
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1303 EM/P62
重量/磅
0.304
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 17MM Bore; Shaft Mount; 47MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; C2-Snug
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米