SKF
SKF
1307 EKTN9/C3
SKF SKF
描述
SKF 1307 EKTN9/C3
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Tapered Adapter Mount; 80MM Outside Diameter; 21MM Inner Race Width; 21MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1307 EKTN9/C3
BDI部件号
1421915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1307-EKTN9-C3/p/1421915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577737182
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-307
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1307 EKTN9/C3
重量/磅
1.144
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Tapered Adapter Mount; 80MM Outside Diameter; 21MM Inner Race Width; 21MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米