1309-TVH https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DOHhNREk1TXpRek1EWTBPRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5MGU4NDdkYzY4NzdkOWQyMWU3NmUxMGU4MmIzYjk3ZGU5ZjE2OTM3NDI2MzQ2ZmE0NzBhNTc3M2U0M2Y2Njk
1138624 自调心球轴承 

FAG FAG

1309-TVH

描述

FAG 1309-TVH ; 轴承/调心滚子轴承

Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

FAG 1309-TVH

BDI部件号
1138624

详情

158.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥158.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 49

全球库存
BDI- IN 2
BDI- 墨西哥 1

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801472289
重量 / Kilogram
0.911
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1309-TVH
制造商内部编号
60456753
重量/磅
2.11
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新