ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
1314 C3
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 1314 C3
Self Aligning Ball Bearing; 70MM Bore; Shaft Mount; 150MM Outside Diameter; 35MM Inner Race Width; 35MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1314 C3
BDI部件号
24005799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1314-C3/p/24005799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410093683
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1314 C3
制造商内部编号
1314 C3
重量/磅
6.614
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 70MM Bore; Shaft Mount; 150MM Outside Diameter; 35MM Inner Race Width; 35MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外圈宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米