SKF
SKF
1316 K
SKF SKF
描述
SKF 1316 K
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Tapered Adapter Mount; 170MM Outside Diameter; 39MM Inner Race Width; 39MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1316 K
BDI部件号
1418229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1316-K/p/1418229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576605543
重量 / Kilogram
4.15
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-316
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1316 K
重量/磅
8.929
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Tapered Adapter Mount; 170MM Outside Diameter; 39MM Inner Race Width; 39MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
外圈宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米