https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM01TOHhNRGcyTURVMU56VXdNRFEwTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOUtYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmZDA0ZjhlNmEyYjZmM2E3MzhiNWI1OWE4ODczNzYwYjVjMjYzNDFjZTE4YTVkMjM1ZWU2MGM0NDRmNGUzNjY
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM01TOHhNRGcyTURVMU56VXdNRFEwTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOUtYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmZDA0ZjhlNmEyYjZmM2E3MzhiNWI1OWE4ODczNzYwYjVjMjYzNDFjZTE4YTVkMjM1ZWU2MGM0NDRmNGUzNjY
NSK
NSK
1316J
NSK NSK
描述
NSK 1316 ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Shaft Mount; 170MM Outside Diameter; 39MM Inner Race Width; 39MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1316J
BDI部件号
1183807
详情
457.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1316J/p/1183807
单价(不含税)
¥457.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 4 |
| BDI- 匈牙利 | 4 |
| BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176410321
重量 / Kilogram
4.1
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
9.50191
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Shaft Mount; 170MM Outside Diameter; 39MM Inner Race Width; 39MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
外圈宽度
1.535 英寸 | 39 毫米

