PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
1317K
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 1317K
Self Aligning Ball Bearing; 85MM Bore; Tapered Adapter Mount; 180MM Outside Diameter; 41MM Inner Race Width; 41MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
制造商部件号
1317K
BDI部件号
18120004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1317K/p/18120004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675015619
重量 / Kilogram
4.99
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-317
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1317K
重量/磅
11.24358
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 85MM Bore; Tapered Adapter Mount; 180MM Outside Diameter; 41MM Inner Race Width; 41MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
内圈宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米