KOYO
KOYO
1318K
KOYO KOYO
描述
KOYO 1318K
Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Tapered Adapter Mount; 190MM Outside Diameter; 43MM Inner Race Width; 43MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1318K
BDI部件号
553571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1318K/p/553571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790002038
重量 / Kilogram
5.7
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-318X
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
12.58838
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Tapered Adapter Mount; 190MM Outside Diameter; 43MM Inner Race Width; 43MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
外圈宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
内圈宽度
1.693 英寸 | 43 毫米