https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc0Tnk4eE1EYzNNREV6TURJek9UVXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYMVJRUkY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZkM2RmYTllYjY5ZTc5MzIxYzU2ZWYyMDdiMzg4M2ExY2MxNjg5MzkyYmIwMDZjOTVkMTA3NzY5NDdhMGViZWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc0Tnk4eE1EYzNNREV6TURJek9UVXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYMVJRUkY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZkM2RmYTllYjY5ZTc5MzIxYzU2ZWYyMDdiMzg4M2ExY2MxNjg5MzkyYmIwMDZjOTVkMTA3NzY5NDdhMGViZWE
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
1320-K C/4
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 1320-K C/4
Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Tapered Adapter Mount; 215MM Outside Diameter; 47MM Inner Race Width; 47MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C4-Extra Loose
制造商部件号
1320-K C/4
BDI部件号
22134827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1320-K-C-4/p/22134827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075275613
重量 / Kilogram
8.27
Product Group - BDI
B00308
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-320
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C4-Extra Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1320-K C/4
重量/磅
20.13
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Tapered Adapter Mount; 215MM Outside Diameter; 47MM Inner Race Width; 47MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C4-Extra Loose
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
内圈宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
1.85 英寸 | 47 毫米

