1320 K https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc0Tnk4eE1EYzNNREV6TURJek9UVXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYMVJRUkY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZkM2RmYTllYjY5ZTc5MzIxYzU2ZWYyMDdiMzg4M2ExY2MxNjg5MzkyYmIwMDZjOTVkMTA3NzY5NDdhMGViZWE
1418237 自调心球轴承 

SKF SKF

1320 K

描述

SKF 1320 K

Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Tapered Adapter Mount; 215MM Outside Diameter; 47MM Inner Race Width; 47MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

1320 K

BDI部件号
1418237

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576605680
重量 / Kilogram
8.28
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-320
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1320 K
重量/磅
17.747
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Tapered Adapter Mount; 215MM Outside Diameter; 47MM Inner Race Width; 47MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
内圈宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
外圈宽度
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新